ER szorítópatron tömítéssel, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 3mm

Cikkszám: 308907 3
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 425 E
Külső ⌀ D 16,7 mm
Teljes hossz L 27,5 mm
Termék fajtája Szorítópatron

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308907 3
EAN / GTIN 4054631188480
Gyártó/felelős személy Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.
Fémes tömítés.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez tömítéssel csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.