HiRunER precíziós ER szorítópatronos befogó 25

Cikkszám: 308542 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HPC; HSC

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 25
Befogó PSC 63 A=100
Befogó szabvány ISO 26623-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HSC
Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 44 mm
Tartalék ER felfogó anya 309617 sz. 25
ER szorítókulcs 309748 sz.; 309749 sz. 25
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308542 25
EAN / GTIN 4045197944108

Leírás

Kivitel:

Külső- és belső kúp köszörült, a nyugodtabb járás érdekében minden szár felszabályozva. RFID/Balluffchip furat, nagy teljesítményű felfogó anya max. 25000 min-1-ig.

Előny:

  • Kitűnő rendszerszintű körfutási pontosság (befogó + szorítópatron + felfogó anya ), 3 µm körfutás 2 µm-es szorítópatronnal, 6 µm körfutás 5 µm-es szorítópatronnal.
  • Kiemelkedő tartóerők (max. 2-es tényező a standard ER tokmányokhoz képest).
  • Rezgéscsillapító hatású a 2 részes felfogó anya következtében.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 − Form A és B szerinti ER szorítópatronokban való befogására.

Tartalom:

Precíziós felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz., ER szorítópatronok 308901309432 sz., körmöskulcs 628400 sz., ill. nyomatékkulcs 309749 sz. vagy 628520 sz.

Figyelem:

  • Csak névleges ⌀-t fog be h 10 szár ⌀ tűrésig.
  • A felfogó anyát ne használja a tömítőgyűrűvel kombinálva.
  • A precíziós szorítópatronos befogót mindig a 309617 sz. precíziós felfogó anyával használja.
  • Fahrion szorítópatronokkal használja.
  • A Fahrion HP -2µm ER szorítópatron esetén el kell távolítani a kék díszítő gyűrűt