Kombinált marótüske 22 mm

Cikkszám: 306121 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7
  • Alak: F
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 22 mm
Befogási ⌀ D1 22 mm
Befogó HSK-F 63 rövid
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69882-7
Alak F
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 40 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 19 mm
Marótüske hossza L4 31 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 22
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 22
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 306121 22
EAN / GTIN 4045197587763

Leírás

Kivitel:

RFID / Balluff-Chip furattal. HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hosszanti és kereszthornyú homlok-palástmarók és marófejek felfogására.

Tartalom:

Retesz, menesztőgyűrű és 309860 sz. marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar belső hűtéshez 309861 sz.

Figyelem:

Menet nélkül hűtőfolyadék-csőhöz.
Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek