Alapelem, pofa szélessége 80

Cikkszám: 304808
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 304808
EAN / GTIN 4020772304805
Gyártó száma 304808
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Alapelem, pofa szélessége 80 mm.

Lyuktávolság 50 mm.
Edzett 60 HRC, fogazat 1 mm.
Alkalmas AMF raszteres rendszerhez: Rács 50 mm, M16, Ø22 F7.

Jellemző:

  • Méret: 80-700-050
  • Hossz: 700 mm
  • Szorítóerő: 15 kN
  • Súly: 21,7 kg
  • Méret: 80-700-050
  • A: 700
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 400
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 150
  • L: 50
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 91