Menesztőlapos befogó 18 mm

Cikkszám: 304417 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 20000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 18 mm
Befogó HSK-A 100 A = 160
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69882-7
Alak A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3 20000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 16
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 304417 18
EAN / GTIN 4062406422271

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835, Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz