Zsugorbefogó ADB alak, hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 12mm

Cikkszám: 303415 12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 12 mm
Befogó BT 40 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 90 mm
Külső ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 303415 12
EAN / GTIN 4045197467935
Gyártó száma 303415 12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 10 mm (⌀ 6-tól).
  • 3−5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Hasonló, mint az E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210354400 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek