{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Furat ⌀ D1 | 16 mm | |
| Szár ⌀ d | 25 mm | |
| Teljes hossz L | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 22 mm | |
| Termék fajtája | Extensionrod |
| Cikkszám | 302410 25/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197435866 | |
| Gyártó száma | 302410 25/16 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |