{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ d | 20 mm | |
| Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
| Teljes hossz L | 150 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
| Külső ⌀ D | 31,5 mm | |
| L1 | 51 mm | |
| Menet M | M16×1 | |
| Állítási út V | 10 mm | |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus befogótokmány tartozékok |
| Cikkszám | 302375 20/20 | |
| EAN / GTIN | 2050001740953 | |
| Gyártó száma | 40.557.20.20.Z | |
| Gyártó/felelős személy | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |