Hasított közpersely tömített 8 mm

Cikkszám: 302140 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 8 mm
Külső ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302140 8
EAN / GTIN 4019208193182

Leírás

Kivitel:

Tömített (gumidugók).

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A nagy nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ±5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ±2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Opcionális tartozék:

343720 sz. hengeres tisztító