Marófej befogó Forma ADB, hűtőcsatorna furattal 22 mm

Cikkszám: 301130 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 22 mm
Befogási ⌀ D1 22 mm
Befogó SK 50 A = 100
Szabvány DIN 6357
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Külső ⌀ D 48 mm
Marótüske hossza L4 19 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 22
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 22
Termék fajtája Marófej befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301130 22
EAN / GTIN 4045197285782

Leírás

Kivitel:

  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • Rövid kinyúlás.
  • Megnövelt felfekvő felület a vállon.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

 Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek