Kombinált marótüske Forma ADB 32 mm

Cikkszám: 301010 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 32 mm
Befogási ⌀ D1 32 mm
Befogó SK 50 A = 200
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Forgácsolási stratégia HPC
A-méret kinyúlási hossz 200 mm
Külső ⌀ D 58 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 24 mm
Marótüske hossza L4 38 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 32
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 32
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 32
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301010 32
EAN / GTIN 4045197285577

Leírás

Kivitel:

Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve. Balluff/RFID chip furattal.
GARANT − Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Felhasználás:

  • Retesszel hosszanti hornyú maróhoz, pl. DIN 841.
  • Menesztőgyűrűvel DIN 1880 kereszthornyú maróhoz és DIN 1830 marófejekhez.

Tartalom:

Inkluzív retesz, menesztőgyűrű és marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

Belső hűtés csak a hozzávaló 309861 sz. rögzítőcsavarral lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek