Menetkés Jobbos, hasonló, mint a DIN 282 (ISO 12) 10 mm

Cikkszám: 297155 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár négyszög 10 mm
Szerszámanyag P20/K25
Teljes hossz 90 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 297155 10
EAN / GTIN 4045197885647

Leírás

Kivitel:

Keményfém − Acélszárak 700 − 800 N/mm2 szilárdsággal és mart, sík felfekvő felülettel. Gyémántköszörülésű keményfém vágólapkával ellátva. A lapka hátlapéle mindenkor finomköszörülve. Minden esztergakést éles élekkel szállítunk. Az éleknek egy borkarbid kézi leppelővel történő lehúzásával növekszik a vágóék ellenállóképessége. Az éllehúzás mértéke függ a munkafeltételektől. Nagyoló és megszakított felületek esetén a vágóélt feltétlenül le kell húzni.
Gyémántköszörülésű forrasztható keményfém lapkákkal felszerelve.

Felhasználás:

P20/K25 acél és öntvény megmunkáláshoz.
M20 rozsdamentes acélok megmunkálásához.

Figyelem:

Nagyoló- és megszakított felületeknél a vágóélt bórkarbid kézi leppelővel le kell húzni (558812 sz.).