Kör keresztmetszetű esztergaacél 8X63 mm

Cikkszám: 295020 8X63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 8 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 63 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295020 8X63
EAN / GTIN 4045197187833

Leírás

Kivitel:

Esztergaacélok egyenes, derékszögű végekkel.
HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Esztergaacél DIN 4964 szerint, A alak. h14 tűrésen belül körköszörült.

Felhasználás:

Esztergáláshoz, kifúráshoz, beszúráshoz stb.; különösen alkalmas nyersanyagként idomacélok előállításához.
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
    D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz