Belső hatszög profil üregelő betét, col ⌀ d = 16 mm 1/8 coll

Cikkszám: 293086 1/8
Kedvezmény
79,56 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Hatszög
L 5 mm
L1 40 mm
Tűrés + 0,07 – + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293086 1/8
EAN / GTIN 4062406129385

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Hatszög (coll) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz