{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogó mérete | VDI20 | |
| L | 57 mm | |
| ⌀ d | 12 mm | |
| ⌀ D1 | 44 mm | |
| ⌀ D2 | 50 mm | |
| Szár típusa | VDI 20 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293030 VDI20 | |
| EAN / GTIN | 4045197946133 | |
| Gyártó száma | 293030 VDI20 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |