{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Profil | Torx Plus® | |
| L | 4,5 mm | |
| L1 | 18 mm | |
| Tűrés | + 0,005 – +0,02 mm | |
| ⌀ d | 8 mm | |
| Torx® bolygatás külső átmérő | 5,5 mm | |
| Előfúrási ⌀ | 4,5 mm | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | TiN | |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
| Cikkszám | 293015 IP30 | |
| EAN / GTIN | 4062406396718 | |
| Gyártó száma | 293015 IP30 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |