{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ | 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Alkalmas m horonyméret | 10 mm; 12 mm | |
Hasznos hossz L1 | 126 mm | |
Lapkatartó ⌀ D1 | 25 mm | |
Középeltolódás L3 | 14 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Csavar | 290399 3 | |
Szárhossz Ls | 100 mm | |
Szár | kombinált szár | |
Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |
Cikkszám | 290353 10 | |
EAN / GTIN | 4045197881045 |