Recéző görgő PM 25X6/0,5 mm

Cikkszám: 290281 25X6/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Recézés kivitel BR 30°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recéző furat ⌀ d2 8 mm
Termék fajtája Recéző görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290281 25X6/0,5
EAN / GTIN 4030741194122
Gyártó száma 41009788

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
160
Alu (rövid forgácsú)
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
110
Acél < 750 N/mm²
P
85
Acél < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból (PM).

Figyelem:

  • 21,5×5×8-as méret használható Quick szerszámokhoz.
  • További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
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
    Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz