Recéző görgő PM 20X8/0,5 mm

Cikkszám: 290181 20X8/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fogosztás 0,5
Recézés kivitel BR 30°
Szabványhoz DIN 82
Szerszámanyag PM
Recézési ⌀ d1 20 mm
Recézési szélesség b 8 mm
Recéző furat ⌀ d2 6 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290181 20X8/0,5
EAN / GTIN 4030741263507
Gyártó száma 41012739

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
35
Acél < 500 N/mm²
P
60
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Kopásálló porkohászati acélból.

Figyelem:

További méretek és profilok külön rendelésre szállíthatóak.
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
    Recéző ⌀ d1 × recézési szélesség b / fogosztás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz