Mono beszúró késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz 50/75 mm

Cikkszám: 278056 50/75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási szélesség w 3; 4 mm
Max. fogásmélység tmax 14 mm
Szárszélesség b 25×25 mm
Csavar 279816 4
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 278056 50/75
EAN / GTIN 4062406840457

Leírás

Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek
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
    ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz