Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz 35/50 mm

Cikkszám: 278041 35/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 35 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 50 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási szélesség w 3; 4 mm
Max. fogásmélység tmax 14 mm
Szárszélesség b Szerszámtartó mm
Csavar 279816 3
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 278041 35/50
EAN / GTIN 4062406601850

Leírás

Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek