Vario plus eco konkáv lapkatartó homlokbeszúráshoz 90/130 mm

Cikkszám: 274518 90/130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 90 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 130 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 21 mm
Hozzávaló váltólapka 273656 – 273749 sz.
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274518 90/130
EAN / GTIN 4067263950868

Leírás

Kivitel:

Optimalizált rendszerstabilitás a többszörös csavaros rögzítésnek és az alakzárásnak köszönhetően.

Alkalmazható:

274500274503, 274530, 274531 sz. késszár.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka).

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése
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
    D1 / D2 beszúrás ⌀ tartománya (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz