{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
| Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
| Felhasználás módja | jobbos | |
| Belső hűtés | igen | |
| Rendszerkulcs | igen | |
| tmax belső megmunkálás | 3 mm | |
| Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 14 mm | |
| Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 25 mm | |
| Teljes hossz L | 78 mm | |
| Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
| Termék fajtája | Furatkés |
| Cikkszám | 274170 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406785468 | |
| Gyártó száma | 274170 16/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |