Keményfém betétek axiális beszúráshoz jobbos, ⌀ Dmin beszúrás D1/D2: 8/12mm

Cikkszám: 274054 8/12
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dmin beszúrás D1/D2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső hűtés igen
Szár ⌀ Ds 6 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Hegy-közép távolság L3 1,7 mm
Teljes hossz L 64 mm
Max. fogásmélység tmax 15 mm
Előtolás f 0,01 mm - 0,03 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274054 8/12
EAN / GTIN 4062406236007
Gyártó száma 274054 8/12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Acél < 500 N/mm²
P
55
Acél < 750 N/mm²
P
55
Acél < 900 N/mm²
P
50
Acél < 1100 N/mm²
P
40
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel és plusz hátlap hűtéssel.

Figyelem:

Rendelési méret = minimális beszúrási ⌀.
Nagyobb beszúrási ⌀ módosítás nélkül lehetséges.
D1 = Dmin belső ⌀.
D2 = Dmin külső ⌀.
L kivitel nagyobb tmax beszúrási mélységgel.