Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 54/75mm

Cikkszám: 274030 54/75
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 54 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 75 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 3 mm
Max. fogásmélység tmax 26 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 274030 54/75
EAN / GTIN 4062406093594
Gyártó száma 274030 54/75
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz. D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. 1-3 szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.