Furatkés HM elliptikus 16/64 mm

Cikkszám: 273969 16/64
Kedvezmény
341,70 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 64 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 130 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Felhasználási tartomány Axiális külső beszúrás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273969 16/64
EAN / GTIN 4062406128050

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.

Elliptikus alak a maximális hajlítószilárdság érdekében.
Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek
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
    Szár ⌀ DS / kinyúlási hossz L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz