Furatkés HM kerek 16/45 mm

Cikkszám: 273966 16/45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 45 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Teljes hossz L 110 mm
Váltólapka csavar 279810 1
Axiális beszúrás lehetséges igen
Felhasználási tartomány Axiális külső beszúrás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273966 16/45
EAN / GTIN 4062406128104

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.
  • Nagyon egyszerűen kezelhető a váltólapka cseréjekor.

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek