eco beszúró penge megerősített 32/3 mm

Cikkszám: 273864 32/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 32 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 65 mm
Magasság h1 25 mm
Teljes hossz L 109,5 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273864 32/3
EAN / GTIN 4045197983541

Leírás

Kivitel:

eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hátlap hűtéssel.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319133 sz. VDI tartóval.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése