eco leszúró esztergakés 25/3L mm

Cikkszám: 273835 25/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
maximális ⌀ 75 mm
Beszúrási mélység tmax 37,5 mm
Működő szélesség L4 26,5 mm
Fejhossz L1 54 mm
Szárszélesség b 25 mm
Teljes hossz L 125,5 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273835 25/3L
EAN / GTIN 4045197612175

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.
12,5×w (max. beszúrási mélység 37,5 mm)

Figyelem:

Maximális ⌀ = korlátozott munkadarab ⌀ a kivitel következtében.
19,5 mm beszúrás mélységtől (3 mm beszúrási szélességig), ill.24,5 mm beszúrási mélységtől (4 mm beszúrási szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.
Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.
A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése