VARIO-LINE lapkatartó 5 mm

Cikkszám: 273799 5
Kedvezmény
87,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 5 mm
Felhasználás módja balos
Max. fogásmélység tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273799 5
EAN / GTIN 4045197721426

Leírás

Alkalmazható:

273795 sz. késszárhoz.
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
    Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz