Külső esztergakések 20/16 mm

Cikkszám: 272015 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alkatrész készlet 279981 1
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272015 20/16
EAN / GTIN 4045197983039

Leírás

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.