{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| ⌀ D | 5 mm | |
| Rádiusz R | 0,1 mm | |
| f | 1,75 mm | |
| a | 3,7 mm | |
| Maximális fogásmélység ap max | 0,3 mm | |
| Maximális beszúrási mélység tmax | 0,8 mm | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
| Cikkszám | 270657 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002079069 | |
| Gyártó száma | A05.JCAT.A X800 | |
| Gyártó/felelős személy | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |