simturn AX kiesztergáló betét, jobbos 4,2 mm

Cikkszám: 270547 4,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AEH9X800
Min. furat ⌀-höz Dmin 4,2 mm
Hasznos hossz 10,2 mm
⌀ D 4 mm
belső hűtés nem
Rádiusz R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,3 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270547 4,2
EAN / GTIN 2050002065369
Gyártó száma A04.1820.10.42.15YR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)
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
    ⌀ Dmin (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz