KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos 2,7 mm

Cikkszám: 270507 2,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AB8CX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 2,7 mm
Hasznos hossz 15,2 mm
⌀ D 4 mm
belső hűtés nem
Rádiusz R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 0,2 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270507 2,7
EAN / GTIN 2050002064706
Gyártó száma A04.1C12.15.27.15YR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)