{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Szár ⌀ d | 5 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 2,5 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 1 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270324 5,2/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467010 |