Furatkés acél 8/06 mm

Cikkszám: 269985 8/06
Kedvezmény
103,02 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A08H SCLCR/L06
Hozzávaló váltólapka CC.. 0602..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10 mm
Középeltolódás L3 5 mm
Befogási magasság L2 7 mm
Fejhossz L1 20 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 269985 8/06
EAN / GTIN 4067263786887

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek
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
    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz