Furatkés, HM 85/06 mm

Cikkszám: 268736 85/06
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 6 mm
Felhasználás módja balos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10K SGLCR/L06
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka GCCT 06020.
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13,54 mm
Középeltolódás L3 8,15 mm
Befogási magasság L2 9,5 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 11
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268736 85/06
EAN / GTIN 4045197545893

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek