{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | GPCT S50102 | |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
| Típus | HB7410 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Bevonat | TiN | |
| Fő felhasználás | Ti | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | TIS | |
| Fogásmélység ap | 0,05 mm - 0,35 mm | |
| Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,23 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 40 m/min - 90 m/min | |
| Cserék / élek száma | 2 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 268560 HB7410 | |
| EAN / GTIN | 4062406057534 | |
| Gyártó száma | 268560 HB7410 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |