Esztergalapka ZCMX 050202, „4 in 1” esztergáló és fúrószerszámokhoz

Cikkszám: 268419 HUZ310
Kedvezmény
18,27 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,24 € 18,27 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,20 € 15,23 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZCMX 050202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Típus HUZ310
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Esztergálás előtolás f 0,05 mm - 0,4 mm
Fúrás előtolás f 0,03 mm - 0,3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 200 m/min - 600 m/min
Hozzávaló szerszám ⌀ Dc 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Cserék / élek száma 2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 268419 HUZ310
EAN / GTIN 4062406272876
Gyártó száma 268419 HUZ310
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz