{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szár ⌀ | 32 mm | |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm | |
| Szerelőcsavar készlet | 269026 5 | |
| Befogó | PSC 80 | |
| Rezgés | csillapított | |
| Hasznos hossz L1 | 170 mm | |
| Hűtőcsatornák száma | 3 | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Belső hűtés | igen | |
| Sorozat | Master Mute | |
| Termék fajtája | Furatkés szár |
| Cikkszám | 265065 32/170 | |
| EAN / GTIN | 4069515027045 | |
| Gyártó száma | 265065 32/170 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |