GARANT Master Mute furatkés szár rezgéscsillapító QC/32

Cikkszám: 264890 QC/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Rezgés: csillapított
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Rezgés csillapított
Rendszer QC
belső hűtés igen
Teljes hossz L 320 mm
H alaptest középeltolódás 6 mm
Nem befogható tartomány S 124 mm
Ajánlott befogási hossz 128 mm
Szerelőcsavar készlet 269026 1
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz 269208
Nagynyomású összekötő tömlő 269207
Hozzávaló cserélhető fejek 264834; 264835
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264890 QC/32
EAN / GTIN 4062406231194

Leírás

Tartalom:

Szűkítő adapter hűtőfolyadék csatlakozóhoz.

Figyelem:

Ne az S jelölésű részen fogja be!
Dmin = 1/2 szár ⌀ + H + L3 forgácsoló fej középeltolódás.
Kényelmes furatkés irányítás a 265001 sz. szerelőfej segítségével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése