GARANT Master Mute cserélhető fej DM/9

Cikkszám: 264838 DM/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer DM
belső hűtés igen
Szárméret 40 mm
Cserélhető fej ISO kódja SIR
Hozzávaló váltólapka 16
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 45 mm
Középeltolódás L3 23,7 mm
Teljes hossz L 27 mm
Váltólapka csavar 269028 50
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264838 DM/9
EAN / GTIN 4067263707929

Leírás

Kivitel:

16 méretű menetlapkákhoz.

Alkalmazható:

264930, 264934 és 264938 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése
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
    Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz