{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Mute | |
Användning | Höger | |
System | QC | |
Invändig | ja | |
Skaft / storlek | 20 mm | |
ISO-kod utbytbart skärhuvud | SVUCR | |
Passande vändskär | VC.. 1103.. | |
Anliggningsvinkel | 93 grad | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 26 mm | |
Mittförskjutning L3 | 16 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
Vändskärsskruv | 269023 1 | |
Produktslag | Skärhuvud |
Cikkszám | 264834 QC/30 | |
EAN / GTIN | 4251414902947 |