GARANT Master Mute cserélhető fej GL/11

Cikkszám: 264830 GL/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja jobbos
Rendszer GL
belső hűtés igen
Szárméret 16 mm
Cserélhető fej ISO kódja SDUCR
Hozzávaló váltólapka DC.. 0702..
Fogásszög 93 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Teljes hossz L 16 mm
Váltólapka csavar 269028 38
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264830 GL/11
EAN / GTIN 4062406231446

Leírás

Alkalmazható:

264866, 264870 és 264874 sz. furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése