Furatkés acél 12/07 mm

Cikkszám: 261378 12/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 12 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A12L SVOCR/L07
Beállítási szög κ 140 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 13 mm
Középeltolódás L3 6,5 mm
Befogási magasság L2 11 mm
Fejhossz L1 24 mm
Teljes hossz L 140 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261378 12/07
EAN / GTIN 4062406710750

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek