Furatkés, HM 10/07 mm

Cikkszám: 261336 10/07
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Szerszámanyag: HM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 10 mm
Lapkaméret 7 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Szerszámanyag HM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja E10H SVVCR/L07
Beállítási szög κ 72,5 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 12,5 mm
Középeltolódás L3 8 mm
Befogási magasság L2 9 mm
Hasznos mélység T 6 mm
Nyak szélessége L4 6,8 mm
Fejhossz L1 32 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 27
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261336 10/07
EAN / GTIN 4062406285531

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek