HM furatkés E.. SVUCR 93°, VC.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 261328 16/11
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D
  • Száralak: HM
  • Szabvány: DIN 8024
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 8×D
Száralak HM
Szabvány DIN 8024
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja E16R SVUCR/L11
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka VC.. 1103..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 21 mm
Középeltolódás L3 11 mm
Befogási magasság L2 15 mm
Fejhossz L1 16,5 mm
Teljes hossz L 200 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 7
Felhasználás Belső hosszesztergálás; Síkesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 261328 16/11
EAN / GTIN 4062406100698
Gyártó száma 261328 16/11