Esztergakés 16/16 mm

Cikkszám: 261315 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVACR/L 1616M16
Hozzávaló váltólapka VC.. 1604..
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 40 mm
Teljes hossz L 150 mm
Váltólapka csavar készlet 269021 2
Beállítási szög κ 90 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261315 16/16
EAN / GTIN 4045197798176

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Szár- / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz