{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VBMT 110304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7415 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | TIS | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 70 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261144 HB7415 | |
EAN / GTIN | 4045197714220 |