Esztergakés 16/11 mm

Cikkszám: 261109 16/11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány DIN ISO 5610
belső hűtés nem
Kés ISO kódja SVJBR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka VB.. 1103..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 21,5 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 22
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261109 16/11
EAN / GTIN 4045197655790

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek